Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grosor de la placa de enlace0.3120 pulg.
- Diámetro del pasador0.7810 pulg.
- Altura de la placa2.3340 pulg.
- Diámetro del rodillo1.5620 pulg.
- Resistencia a la tensión380000 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante371972
- Peso42.59 lb
- Número de Upc del fabricante662288860341
- UPC_NO662288860341
- Peso por pie42.59 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo