Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
200-4 C/L C/P S/F

332311 Eslabón de conexión - 200 / 2-1/2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00153864
No. Fabricante 200-4 C/L C/P S/F

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
200-4 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3120 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7810 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    332311
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288468660
  • UPC_NO
    662288468660
  • Peso
    7.51 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Altura de la placa
    2.3340 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo