Motion
R240C10BX
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 240 / 3 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153881
No. Fabricante R240C10BX
Precio554.35 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 240 / 3 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153881
No. Fabricante R240C10BX
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
Su precio$554.35/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R240C10BX RC 240FR COT 10 BX A1P1

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.88 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.81 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.94 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.05 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.88 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Peso
    16.37 lb
  • UPC_NO
    662327128920
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo