Descripción general
- La forma de la placa de enlace Renold y los perfiles de los orificios se modelan por ordenador para optimizar la distribución de la tensión para un mayor rendimiento de fatiga
- Los orificios con deriva de bola evitan que las grietas se esparzan, lo que garantiza que la prensa de calidad se ajuste a tolerancias que minimizan el desgaste
- El granallado aumenta la resistencia a la fatiga para un rendimiento más largo y suave a cargas máximas
- Diseño de rodillo sólido y casquillo sólido
- Clavijas ablandadas en los extremos para facilitar la instalación
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialAlto contenido de carbono
- Anchura interior47.35 mm
- Altura de la placa de enlace72.39 mm
- Grosor de la placa de enlace9.8 mm
- Diámetro del pasador23.8 mm
- Ancho total de la cadena95.5 mm
- Diámetro del rodillo47.62 mm
- Estándares cumplidosISO 606
- Resistencia a la tensión500000 N
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Peso15.89 lb
- UPC_NO673766040728
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación