Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior2-1/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace3/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.937 pulg.
- Ancho total de la cadena4.32 pulg.
- Diámetro del rodillo1-7/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión157600 lb
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1581-010
- UPC_NO716647548170
- Tipo de productoCadena de rodillo