Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.88 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.81 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.38 pulg.
- Diámetro del pasador0.94 pulg.
- Ancho total de la cadena4.05 pulg.
- Diámetro del rodillo1.88 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Peso16.05 lb
- UPC_NO793699186833
- Tipo de productoCadena de rodillo