Motion
240 RIV X 10 pies

Renold
240 RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 240 / 3 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153895
No. Fabricante 240 RIV X 10 ft
Precio320.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
240 RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 240 / 3 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153895
No. Fabricante 240 RIV X 10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.15 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
240 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    47.35 mm
  • Altura de la placa de enlace
    72.39 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    9.8 mm
  • Diámetro del pasador
    23.8 mm
  • Ancho total de la cadena
    95.5 mm
  • Diámetro del rodillo
    47.62 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Resistencia a la tensión
    500000 N
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Peso
    15.89 lb
  • UPC_NO
    673766040735
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos