Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena240 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.880 pulg.
- Anchura interior1.880 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.81 pulg.
- Diámetro del pasador0.94 pulg.
- Ancho total de la cadena4.05 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327128913
- Peso3.59 lb
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo