240 ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
240 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 240 / 3 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00153921
No. Fabricante 240 OFFSET LINK
Price$556.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
240 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 240 / 3 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00153921
No. Fabricante 240 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$556.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.875 pulg.
  • Anchura interior
    1.875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.850 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.937 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.071 pulg.
  • Serie
    240
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039174727
  • Peso
    4.20 lb
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo