Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.88 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.81 pulg.
- Grosor de la placa de enlace3/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.94 pulg.
- Ancho total de la cadena7.51 pulg.
- Diámetro del rodillo1.88 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Peso32.22 lb
- UPC_NO662327128968
- Tipo de productoCadena de rodillo