Motion
R2402CCLPK

Link-Belt (RRX)
R2402CCLPK

Eslabón de conexión - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153935
No. Fabricante R2402CCLPK
Precio506.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R2402CCLPK

Eslabón de conexión - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153935
No. Fabricante R2402CCLPK
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
Precio506.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R2402CCLPK RC 240-2FR COT CL PK A2P2
  • Resistente a la corrosión; Producción de alimentos

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.880 pulg.
  • Anchura interior
    1.880 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.81 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.94 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    7.51 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327128951
  • Peso
    6.91 lb
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo