240-2 OL

Renold
240-2 OL

Eslabón desplazado - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153943
No. Fabricante 240-2 OL
Precio849.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
240-2 OL

Eslabón desplazado - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153943
No. Fabricante 240-2 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$849.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.870 pulg.
  • Anchura interior
    1.860 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.85 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.39 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.94 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    7.17 pulg.
  • Paso transversal
    3.46 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M, especificación API 7F-0008, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900530190
  • Peso
    8.42 lb
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos