240-3 COT CADENA DE RODILLO

Tsubaki (UST)
240-3 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 240 / 3 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153951
No. Fabricante 240-3 COT ROLLER CHAIN
Precio1,770.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
240-3 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 240 / 3 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153951
No. Fabricante 240-3 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,770.44/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
240-3 COT CADENA DE RODILLO

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    240 / 3 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.850 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.937 pulg.
  • Número de enlaces
    40/10 pies
  • Altura de la placa
    2.850 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    10.984 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.875 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    55660 lb
  • Resistencia a la tensión
    456420 lb
  • Paso transversal
    3.46 pulg.
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.875 pulg.
  • Peso
    50.23 lb
  • UPC_NO
    097039175373
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos