Motion
240-3 COT  X10 pies

Renold
240-3 COT X10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 240 / 3 in, recubierta, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153952
No. Fabricante 240-3 COT X10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
240-3 COT X10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 240 / 3 in, recubierta, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153952
No. Fabricante 240-3 COT X10 ft
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
240-3 COT CADENA DE RODILLO

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    47.35 mm
  • Altura de la placa de enlace
    72.39 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    9.8 mm
  • Diámetro del pasador
    23.81 mm
  • Ancho total de la cadena
    271.3 mm
  • Diámetro del rodillo
    47.62 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Resistencia a la tensión
    1500000 N
  • Paso transversal
    87.83 mm
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Peso
    47.45 lb
  • UPC_NO
    6623900530213
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos