Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena240 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.880 pulg.
- Anchura interior1.880 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.81 pulg.
- Diámetro del pasador0.94 pulg.
- Ancho total de la cadena11.06 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327128982
- Peso10.26 lb
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo