Motion
240-3 ESLABÓN CP

Renold
240-3 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153957
No. Fabricante 240-3 CONN LINK CP
Precio896.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
240-3 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153957
No. Fabricante 240-3 CONN LINK CP
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
Precio896.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240-3 ESLABÓN CP

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.870 pulg.
  • Anchura interior
    1.860 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.85 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.94 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    10.63 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M, especificación API 7F-0008, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900530220
  • Peso
    10.25 lb
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos