Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.37 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.3
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1487066-010
- Peso0.30 lb
- UPC_NO716647239191
- Tipo de productoCadena de rodillo