Motion
2040SCLSFPK

Link-Belt (RRX)
2040SCLSFPK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00153992
No. Fabricante 2040SCLSFPK
Precio6.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
2040SCLSFPK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00153992
No. Fabricante 2040SCLSFPK
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
Precio6.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2040SCLSFPK 2040 SPR CL SF PK A7G13

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.310 pulg.
  • Anchura interior
    0.310 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.47 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.73 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327189501
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo