2040 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
2040 C/L S/C S/F

Eslabón de conexión - Clip de resorte, acero al carbono
Artículo MI #00153993
No. Fabricante 2040 C/L S/C S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
2040 C/L S/C S/F

Eslabón de conexión - Clip de resorte, acero al carbono
Artículo MI #00153993
No. Fabricante 2040 C/L S/C S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2040 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    2040 C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288392989
  • UPC_NO
    662288392989
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo