Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
A2040 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2040 / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00153999
No. Fabricante A2040 ROLLER LINK

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A2040 ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8487066
  • UPC_NO
    716647117840
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo