Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2040 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.76 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.3, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-7487066-P
- UPC_NO716647114580
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo