Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2040 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante2040 O/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288393146
- UPC_NO662288393146
- Peso0.04 lb
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo