Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.92 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.3
- Resistencia a la tensión6100 lb
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1587050-010
- Peso0.47 lb
- UPC_NO716647264261
- Tipo de productoCadena de rodillo