A2050 ENLACE CO DE S/C

Timken Drives LLC
A2050 S/C CO LINK

Conector: separación de 2050 / 1-1/4 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00154026
No. Fabricante A2050 S/C CO LINK
Precio6.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
A2050 S/C CO LINK

Conector: separación de 2050 / 1-1/4 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00154026
No. Fabricante A2050 S/C CO LINK
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
Precio6.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-A2050-1 SC CO LINK;1229 A2050 CON.

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.887 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    1229
  • UPC_NO
    642051012290
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo