Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteC-4587050CL-00-P
- UPC_NO716647124404
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo