Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.380 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.59 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327189594
- Peso0.04 lb
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo