2050 R/L

Morse (RRX)
2050 R/L

Eslabón de rodillo - Material de acero al carbono remachado
Artículo MI #00154042
No. Fabricante 2050 R/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
2050 R/L

Eslabón de rodillo - Material de acero al carbono remachado
Artículo MI #00154042
No. Fabricante 2050 R/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2050 ENLACE DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    2050 R/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288393061
  • UPC_NO
    662288393061
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo