Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteC-7587050-P
- UPC_NO716647123933
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo