Motion
2050OFPK
Eslabón de compensación - 2050 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00154050
No. Fabricante 2050OFPK
Precio18.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de compensación - 2050 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00154050
No. Fabricante 2050OFPK
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
Su precio$18.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2050OFPK 2050 OFF PK A7G9

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.8900 pulg.
  • Serie
    2050
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662327189532
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6100 lb
  • Proyección de clavija extendida
    0.8900 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo