Motion
2060  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154057
No. Fabricante 2060 RIV
Precio20.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154057
No. Fabricante 2060 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.20/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-2060-1R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.3
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1287033-010
  • Peso
    0.69 lb
  • UPC_NO
    716647269037
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo