2060 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
2060 C/L S/C S/F

Eslabón de conexión - Clip de resorte, acero al carbono
Artículo MI #00154080
No. Fabricante 2060 C/L S/C S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
2060 C/L S/C S/F

Eslabón de conexión - Clip de resorte, acero al carbono
Artículo MI #00154080
No. Fabricante 2060 C/L S/C S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2060 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock Disponible en stock

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    2060 C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288460039
  • UPC_NO
    662288460039
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo