Motion
2060 ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
2060 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2060 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00154095
No. Fabricante 2060 OFFSET LINK
Precio22.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
2060 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2060 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00154095
No. Fabricante 2060 OFFSET LINK
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
Precio22.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-A2060-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-7287033-P
  • UPC_NO
    716647129577
  • Peso
    0.09 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo