Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.3100 pulg.
- Longitud del pasador1.4000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6300 pulg.
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Proyección de clavija extendida1.4000 pulg.
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.16 lb
- UPC_NO662327189907
- Tipo de productoCadena de rodillo