Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena2080
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante2080 R/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288393085
- UPC_NO662288393085
- Peso0.24 lb
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo