AL422
Cadena de hoja - Lazada 2 x 2 , paso de 0.5000 pulg., resistencia a la rotura de 3700 lb, material de acero
Artículo MI #00154246
No. Fabricante AL422
Precio26.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 2 x 2 , paso de 0.5000 pulg., resistencia a la rotura de 3700 lb, material de acero
Artículo MI #00154246
No. Fabricante AL422

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.73/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
AL422 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    2 x 2
  • Paso
    0.500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4090 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    3700 lb
  • Longitud total
    200 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.331 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039177636
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos