AL444
Cadena de hoja - Lazada 4 x 4 , paso de 0.5000 pulg., resistencia a la rotura de 7500 lb, material de acero
Artículo MI #00154251
No. Fabricante AL444
Precio42.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 4 , paso de 0.5000 pulg., resistencia a la rotura de 7500 lb, material de acero
Artículo MI #00154251
No. Fabricante AL444
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
Su precio$42.48/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
AL444 CADENA DEL LEAF 100FT CARRETE

Especificaciones

  • Lazada
    4 x 4
  • Paso
    0.500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4090 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    7500 lb
  • Longitud total
    100 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.585 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039177698
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos