AL522
Cadena de hoja - Lazada 2 x 2 , Paso 15.875 mm, Resistencia a la rotura 22000 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #00154261
No. Fabricante AL522
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 2 x 2 , Paso 15.875 mm, Resistencia a la rotura 22000 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #00154261
No. Fabricante AL522
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AL522 100FT AL 522 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Lazada
    2 x 2
  • Paso
    15.875 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Altura de la placa de enlace
    12.80 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2 mm
  • Longitud por paso de 100
    1566 mm
  • Fuerza de ruptura
    22000 N
  • Longitud total
    100 pies
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes
    0.2 cm2
  • Ancho entre las placas exteriores
    4.2 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos