AL666
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 25800 lb, material de acero
Artículo MI #00154293
No. Fabricante AL666
Precio84.35 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 25800 lb, material de acero
Artículo MI #00154293
No. Fabricante AL666
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
Su precio$84.35/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
AL666 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    6 x 6
  • Paso
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.6140 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    25800 lb
  • Longitud total
    50 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.278 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039178244
  • Peso
    1.85 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos