AL1066
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , paso de 1.2500 pulg., resistencia a la rotura de 66000 lb, material de acero
Artículo MI #00154336
No. Fabricante AL1066
Precio225.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , paso de 1.2500 pulg., resistencia a la rotura de 66000 lb, material de acero
Artículo MI #00154336
No. Fabricante AL1066
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
Su precio$225.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
AL1066 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    6 x 6
  • Paso
    1.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3730 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.0240 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    66000 lb
  • Longitud total
    30 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    2.098 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039178725
  • Peso
    5.10 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos