Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Lazada2 x 3
- Paso0.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.2
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Fuerza de ruptura5000 lb
- Longitud total10 pies
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH0822, F97
- Ancho sobre pasadores remachados0.4950 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288459491
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Peso0.52
- Tamaño de la cadenaBL4
- Número de catálogo del fabricanteBL423 10FT 239P M A M
- Resistencia a la tensión5000
- Ancho0.495
- Tipo de productoCadena de hojas