Motion
BL434
Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , Paso 12.70 mm, Resistencia a la rotura 33300 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #00154372
No. Fabricante BL434
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , Paso 12.70 mm, Resistencia a la rotura 33300 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #00154372
No. Fabricante BL434
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL434 100FT BL 434 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Lazada
    3 x 4
  • Paso
    12.70 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Altura de la placa de enlace
    11.70 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2 mm
  • Longitud por paso de 100
    1277 mm
  • Fuerza de ruptura
    33300 N
  • Longitud total
    100 pies
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes
    0.41 cm2
  • Ancho entre las placas exteriores
    10.5 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos