Descripción general
Descripción del fabricante
BL446 CADENA DEL LEAF
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Lazada4 x 6
- Paso0.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.2
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Fuerza de ruptura10000 lb
- Longitud total10 pies
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH0846, F97
- Ancho sobre pasadores remachados0.9100 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288459514
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Peso1.04
- Tamaño de la cadenaBL4
- Número de catálogo del fabricanteBL446 10FT 239P M A M
- Resistencia a la tensión10000
- Ancho0.91
- Tipo de productoCadena de hojas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad