Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Lazada3 x 4
- Paso0.6250 pulg.
- Diámetro del pasador0.234
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Fuerza de ruptura11000 lb
- Longitud total10 pies
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH 1034, F97
- Ancho sobre pasadores remachados0.7770 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288459538
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Peso1.05, 1.03
- Tamaño de la cadenaBL5
- Número de catálogo del fabricanteBL534 10FT 191P M A M
- Resistencia a la tensión11000
- Ancho1.01, 0.777
- Tipo de productoCadena de hojas