Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Fuerza de ruptura15000 lb
- Tamaño de la cadenaBL5
- Lazada4 x 6
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBL546 10FT 191P M A M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288459545
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234
- Paso0.6250 pulg.
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH 1046, F97
- Resistencia a la tensión15000
- Peso1.52
- Ancho1.069
- Ancho sobre pasadores remachados1.0690 pulg.
- Tipo de productoCadena de hojas