Motion
BL546
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 17600 lb, material de acero
Artículo MI #00154411
No. Fabricante BL546
Precio59.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 17600 lb, material de acero
Artículo MI #00154411
No. Fabricante BL546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.85/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL546 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    4 x 6
  • Paso
    0.625 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5910 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    17600 lb
  • Longitud total
    10 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.083 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039179579
  • Peso
    1.61 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos