Motion
BL623 10FT  159P M A M

Morse (RRX)
BL623 10FT 159P M TO M

Cadena de hoja 323884 - Lazada 2 x 3 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 11000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154419
No. Fabricante BL623 10FT 159P M TO M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
BL623 10FT 159P M TO M

Cadena de hoja 323884 - Lazada 2 x 3 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 11000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154419
No. Fabricante BL623 10FT 159P M TO M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL623 CADENA DEL LEAF
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Las especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
  • Fuerza de ruptura
    11000 lb
  • Tamaño de la cadena
    BL6
  • Lazada
    2 x 3
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BL623 10FT 159P M A M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288459552
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH1223, F97
  • Resistencia a la tensión
    11000
  • Peso
    1.28
  • Ancho
    0.786
  • Ancho sobre pasadores remachados
    0.7860 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo