Motion
BL623
Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 48900 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #00154420
No. Fabricante BL623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 48900 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #00154420
No. Fabricante BL623
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL623 100FT BL623 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Área de cojinetes
    0.74 cm2
  • Fuerza de ruptura
    48900 N
  • Lazada
    2 x 3
  • Longitud por paso de 100
    1908 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.80 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.10 mm
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    7.92 mm
  • Paso
    19.05 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Ancho entre las placas exteriores
    9.6 mm
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos