Motion
BL634 10FT  159P M A M

Morse (RRX)
BL634 10FT 159P M TO M

Cadena de hoja 323885 - Lazada 3 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 17000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154428
No. Fabricante BL634 10FT 159P M TO M
Precio46.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
BL634 10FT 159P M TO M

Cadena de hoja 323885 - Lazada 3 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 17000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154428
No. Fabricante BL634 10FT 159P M TO M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.40 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL634 10FT 159P M A M SIN CONEXIÓN
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Las especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
  • Fuerza de ruptura
    17000 lb
  • Tamaño de la cadena
    BL6
  • Lazada
    3 x 4
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BL634 10FT 159P M A M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288459569
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH 1234, F97
  • Resistencia a la tensión
    17000
  • Peso
    1.70, 17.050
  • Ancho
    11.700, 1.048
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.0480 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo