Motion
BL644 10FT  159P M A M

Morse (RRX)
BL644 10FT 159P M TO M

Cadena de hoja 328711 - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 22000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154435
No. Fabricante BL644 10FT 159P M TO M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
BL644 10FT 159P M TO M

Cadena de hoja 328711 - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 22000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154435
No. Fabricante BL644 10FT 159P M TO M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE LEAF BL 644
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Las especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
  • Fuerza de ruptura
    22000 lb
  • Tamaño de la cadena
    BL6
  • Lazada
    4 x 4
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BL644 10FT 159P M A M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288464808
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH1244, F97
  • Resistencia a la tensión
    22000
  • Peso
    1.93
  • Ancho
    1.179
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.1790 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo