Motion
BL644
Cadena de hoja - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 28500 lb, material de acero
Artículo MI #00154437
No. Fabricante BL644
Price$70.01/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 28500 lb, material de acero
Artículo MI #00154437
No. Fabricante BL644
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
Su precio$70.01/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL644 CADENA DEL LEAF 50FT CARRETE

Especificaciones

  • Lazada
    4 x 4
  • Paso
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7100 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1300 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    28500 lb
  • Longitud total
    50 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.173 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039179784
  • Peso
    2.03 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo